SIEMENS - SIPLUS G120 CU240E-2 DP -20 ... +55 °C based on 6SL3244-0BB12-1PA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12440BB122PA1
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618052362
Sonepar Artikelnummer
121122553
Hersteller Artikelnummer
6AG12440BB122PA1
Hersteller Typ
6AG1244-0BB12-2PA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12440BB122PA1
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Höhe:
199 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.546 kg
- Basierend auf 6SL3244-0BB12-1PA1 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -20…+55°C
- Control Unit CU240E-2 DP E-Typ mit Safety integrierter STO
- PROFIBUS-DP mit 6DI, 3DO, 2AI, 2AO
- Max. 1F-DI PTC/KTY Schnittstelle
- USB- und SD/MMC-Interface
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperatur: 0 bis +50°C ohne Power Module
- Zuverlässiger Schutz der Automatisierungsaufgaben vor Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen
- Erhöhte Investitionssicherheit durch robuste Performance
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank breitem Temperaturbereich
SIPLUS G120 CU240E-2 DP
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten durch das zuverlässige Conformal Coating auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


