SIEMENS - SIPLUS G120 CU240E-2 USS -20 ... +55 °C based on 6SL3244-0BB12-1BA1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12440BB122BA1
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618078508
Sonepar Artikelnummer
121122549
Hersteller Artikelnummer
6AG12440BB122BA1
Hersteller Typ
6AG1244-0BB12-2BA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12440BB122BA1
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Höhe:
199 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.554 kg
- Basierend auf 6SL3244-0BB12-1BA1
- Temperaturbereich: -20…+55°C
- Safety integrated STO
- RS-485-Interface
- USS-Protokoll 6DI, 3DO, 2AI, 2AO
- Max. 1F-DI PTC/KTY Interface
- USB- und SD/MMC-Interface
- Schutzart IP20 ohne Power Module
- Conformal Coating schützt vor Schadgasen, Betauung, Frost und aktivem biologischen, chemischen und mechanischen Stoffen.
- Ermöglicht zuverlässige Automatisierungsaufgaben trotz rauer Umgebungsbedingungen.
- Bietet zusätzliche Investitionssicherheit für Ihre Automatisierungslösungen.
Siplus G120 CU240E-2 USS
Die SIPLUS G120 CU240E-2 USS mit Conformal Coating bietet zuverlässigen Schutz für Automatisierungskomponenten selbst unter rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


