SIEMENS - SIPLUS G120 CU250S-2 PN -20 ... +50 °C based on 6SL3246-0BA22-1FA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12460BA222FA0
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618106546
Sonepar Artikelnummer
121123741
Hersteller Artikelnummer
6AG12460BA222FA0
Hersteller Typ
6AG1246-0BA22-2FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12460BA222FA0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
11
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Höhe:
199 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.610 kg
- Referenznummer: 6SL3246-0BA22-1FA0
- Temperaturbereich: -20…+50°C
- Integrat PROFINET Unterstützung
- Einfach-Positionierer: EPOS über Lizenz extended Functions
- Konfigurierbare DI/DO: 4 DI/DO
- Digitale Eingänge: 6 DI (3 F-DI), 5 DI
- Digitale Ausgänge: 3 DO (1 F-DO)
- Analoge Eingänge: 2 AI
- Analoge Ausgänge: 2 AO
- Safety integriert: STO, SBC, SS1
- Geber-SS: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL über Klemme
- Schutzart: IP20
- Robuste Konstruktion für optimale Leistung in biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Umgebungen.
- Flexibilität durch konfigurierbare Eingänge und Ausgänge für maßgeschneiderte Lösungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank PROFINET Unterstützung.
- Erweiterte Funktionen für präzise Steuerung und Positionierung.
SIPLUS G120 CU250S-2 PN
Die SIPLUS G120 CU250S-2 PN ist ein leistungsstarker Antrieb, der mit umfassenden Funktionen für die Vektorregelung ausgestattet ist und speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


