SIEMENS - SIPLUS G120 PM240-2 FSA 1,5 kW -20 ... +50 °C based on 6SL3210-1PE14-3UL1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12101PE142UL1
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 650 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 4.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618052393
Sonepar Artikelnummer
121122525
Hersteller Artikelnummer
6AG12101PE142UL1
Hersteller Typ
6AG1210-1PE14-2UL1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12101PE142UL1
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
650 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
4.1 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.1 kW
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
196 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.622 kg
- Basierend auf 6SL3210-1PE14-3UL1 mit Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -20…+50°C
- Ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper
- Spannungsversorgung: 3AC380-480V+10/-10%
- Frequenzbereich: 47-63Hz
- Hohe Überlast: 1,1kW bei 200% für 3s, 150% für 57s, 100% für 240s
- Geringe Überlast: 1,5kW bei 150% für 3s, 110% für 57s, 100% für 240s
- Abmessungen: 196x 73x 165 (HxBxT)
- Bauform: FSA
- Schutzart: IP20
- Freigegeben ab CU FW-Version V4.7 HF8
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch Conformal Coating, das Komponenten vor Schadgasen, Betauung, Frost und anderen aggressiven Stoffen schützt.
- Bietet zusätzliche Investitionssicherheit für Automatisierungsaufgaben.
- Optimale Leistung und Anpassungsfähigkeit bei unterschiedlichen Überlastbedingungen.
SIPLUS G120 PM240-2 IP20- FSA-U-400V 1,5kW
Das SIPLUS G120 PM240-2 IP20 ist ein Frequenzumrichter mit integriertem Brems-Chopper, der Automatisierungskomponenten durch Conformal Coating vor rauen Umgebungsbedingungen schützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


