SIEMENS - SIPLUS G120 PM240-2 FSA 3 kW -20 ... +50 °C based on 6SL3210-1PE18-0UL1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12101PE182UL1
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 650 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 7.7 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618052508
Sonepar Artikelnummer
121122527
Hersteller Artikelnummer
6AG12101PE182UL1
Hersteller Typ
6AG1210-1PE18-2UL1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12101PE182UL1
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
650 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
7.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
196 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.762 kg
- Typ: 6SL3210-1PE18-0UL1 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -20…+50°C
- Ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper
- Spannungsversorgung: 3AC 380-480V ±10%, 47-63Hz
- Hohe Überlast: 2,2kW bei 200% für 3S, 150% für 57S, 100% für 240S
- Geringe Überlast: 3kW bei 150% für 3S, 110% für 57S, 100% für 240S
- Abmessungen: 196x73x165 (HxBxT)
- Bauform: FSA
- Schutzart: IP20
- Freigegeben ab CU FW-Version V4.7 HF8
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch den Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen.
- Verlässliche Automatisierungsprozesse bei Schadgasen, Betauung, Frost sowie biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen.
- Kompatibilität und Zuverlässigkeit in verschiedenen industriellen Anwendungen.
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSA-U-400V 3kW
Der SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSA-U-400V 3kW schützt Automatisierungskomponenten durch Conformal Coating, um auch in rauen Umgebungen zuverlässig zu arbeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


