SIEMENS - SIPLUS G120 PM240-2 FSB 7,5 kW -20 ... +50 °C based on 6SL3210-1PE21-8UL0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12101PE212UL0
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 650 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 18 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618052515
Sonepar Artikelnummer
121122529
Hersteller Artikelnummer
6AG12101PE212UL0
Hersteller Typ
6AG1210-1PE21-2UL0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12101PE212UL0
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
650 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
18 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
292 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
3.306 kg
- Modell: 6SL3210-1PE21-8UL0
- Leistung: 7,5 kW
- Temperaturbereich: -20…+50°C
- Spannungsbereich: 3AC 380-480V +10/-10%
- Frequenz: 47-63Hz
- Hohe Überlast: 5,5 kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S
- Geringe Überlast: 7,5 kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S
- Maße: 291x100x165 (HxBxT)
- Bauform: FSB
- Schutzart: IP20
- CU FW-Version: V4.7 HF8
- Schutz vor schädlichen Umgebungsbedingungen wie Schadgase, Betauung und Frost.
- Erhöhte Investitionssicherheit durch zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen.
- Flexibilität durch breite Temperatur- und Spannungsspanne.
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSA-U-400V 7,5kW
Der SIPLUS G120 PM240-2 ist ein Frequenzumrichter, der Automatisierungskomponenten durch das zuverlässige Conformal Coating vor rauen Umgebungsbedingungen schützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


