Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS G120 PM240-2 FSC 15 kW -20 ... +50 °C based on 6SL3210-1PE23-3UL0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS G120 PM240-2 FSC 15 kW -20 ... +50 °C based on 6SL3210-1PE23-3UL0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG12101PE232UL0

  • Netzspannung - 380 .. 480 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 650 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618052522

Sonepar Artikelnummer

121122531

Hersteller Artikelnummer

6AG12101PE232UL0

Hersteller Typ

6AG1210-1PE23-2UL0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG12101PE232UL0

Netzspannung:

380 .. 480 V

Eingangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

650 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

32 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

15 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Ausgangsphasenzahl:

3

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

Nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Nein

Bremschopper integriert:

Ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

Nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Höhe:

355 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

5.644 kg

    SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSC-U-400V 15kW

    Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten durch das zuverlässige Conformal Coating auch vor rauen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Leistung: 15kW bei 400V, 3AC380-480V
    • Umgebungsbedingungen: -20…+50°C, ungefiltert
    • Integrierter Brems-Chopper
    • Hohe Überlast: 11kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S
    • Geringe Überlast: 15kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S
    • Abmessungen: 355x 140x 165 (HxBxT)
    • Bauform: FSC
    • Schutzart: IP20
    • Freigegeben ab CU FW-Version V4.7 HF8

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässiger Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen wie Schadgase, Betauung und Frost.
    • Zusätzliche Investitionssicherheit durch den Schutz der Automatisierungsaufgaben.
    • Verbesserte Langzeitstabilität in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie