SIEMENS - SIPLUS G120 PM240-2 FSD 30 kW -20 ... +50 °C based on 6SL3210-1PE26-0AL0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12101PE262AL0
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 60 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618083649
Sonepar Artikelnummer
121122532
Hersteller Artikelnummer
6AG12101PE262AL0
Hersteller Typ
6AG1210-1PE26-2AL0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12101PE262AL0
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
60 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
472 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
237 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
19.000 kg
- Modell: 6SL3210-1PE26-0AL0
- Spannungsbereich: 3AC 380-480V +10/-20%
- Frequenz: 47-63 Hz
- Leistung hohe Überlast: 22 kW bei 200% (3S), 150% (57S), 100% (240S)
- Leistung geringe Überlast: 30 kW bei 150% (3S), 110% (57S), 100% (240S)
- Abmessungen: 472 x 200 x 237 mm (HxBxT)
- Bauform: FSD
- Schutzart: IP20
- Freigegeben ab CU FW-Version: V4.7 HF8
- Schutz gegen schädliche Umgebungsbedingungen, einschließlich Schadgase, Betauung und Frost.
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch die Verwendung von hochwertigen Materialien und Technologien.
- Zuverlässiger Betrieb auch in biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Umgebungen.
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSD-A-400V 30kW
Der SIPLUS G120 PM240-2 ist ein zuverlässiger Frequenzumrichter für raue Umgebungen, ausgestattet mit einem Conformal Coating zum Schutz einer Vielzahl von Automatisierungskomponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


