SIEMENS - SIPLUS G120 PM240-2 FSD 30 kW -20 ... +50 °C based on 6SL3210-1PE26-0UL0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12101PE262UL0
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 60 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618083656
Sonepar Artikelnummer
121122534
Hersteller Artikelnummer
6AG12101PE262UL0
Hersteller Typ
6AG1210-1PE26-2UL0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12101PE262UL0
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
60 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
472 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
237 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
18.300 kg
- Spannungsversorgung: 3AC 380-480V ±10/-20%, 47-63Hz
- Leistung hohe Überlast: 22kW bei 200% für 3S, 150% für 57S, 100% für 240S
- Leistung geringe Überlast: 30kW bei 150% für 3S, 110% für 57S, 100% für 240S
- Abmessungen: 472x 200x 237 (HxBxT)
- Bauform: FSF
- Schutzart: IP20
- Frei gegeben ab CU FW-Version V4.7 HF8
- Schutz vor Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen.
- Zusätzliche Investitionssicherheit für Automatisierungsaufgaben.
- Zuverlässiger Betrieb in rauen Umgebungsbedingungen.
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSD-U-400V 30kW based on 6SL3210-1PE26-0UL0
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten durch das zuverlässige Conformal Coating auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


