SIEMENS - SIPLUS G120 PM240-2 FSE 45 kW -20 ... +50 °C based on 6SL3210-1PE28-8AL0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12101PE282AL0
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 90 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618083625
Sonepar Artikelnummer
121122536
Hersteller Artikelnummer
6AG12101PE282AL0
Hersteller Typ
6AG1210-1PE28-2AL0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12101PE282AL0
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
90 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
45 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
551 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
237 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
28.380 kg
- Betriebsspannung: 3AC 380-480V +10/-20%
- Leistung hohe Überlast: 37kW bei 200% für 3S, 150% für 57S, 100% für 240S
- Leistung geringe Überlast: 45kW bei 150% für 3S, 110% für 57S, 100% für 240S
- Temperaturbereich: -20…+50°C
- Bauform: FSE
- Schutzart: IP20
- Maße: 551x 275x 237 (HxBxT)
- Integrierter Klasse-A-Filter
- Integrierter Brems-Chopper
- Freigegeben ab CU FW-Version V4.7 HF8
- Zuverlässiger Schutz der Automatisierungskomponenten in rauen Umgebungsbedingungen.
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch langlebige und stabile Leistung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank kompakter Bauform.
- Geringer Wartungsbedarf durch robuste Konstruktion und Schutzmaßnahmen.
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSE-A-400V 45kW
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten durch das zuverlässige Conformal Coating auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


