SIEMENS - SIPLUS G120 PM240-2 FSE 45 kW -20 ... +50 °C based on 6SL3210-1PE28-8UL0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12101PE282UL0
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 90 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618083632
Sonepar Artikelnummer
121122538
Hersteller Artikelnummer
6AG12101PE282UL0
Hersteller Typ
6AG1210-1PE28-2UL0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12101PE282UL0
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
90 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
45 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
551 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
237 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
26.400 kg
- Bezogen auf 6SL3210-1PE28-8UL0
- Temperaturbereich: -20…+50°C
- Ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper
- 3AC 380-480V +10/-20%, 47-63Hz
- Hohe Überlast: 37kW bei 200% für 3s, 150% für 57s, 100% für 240s
- Geringe Überlast: 45kW bei 150% für 3s, 110% für 57s, 100% für 240s
- Abmessungen: 551x 275x 237 (HxBxT)
- Bauform: FSE
- Schutzart: IP20
- Freigegeben ab CU FW-Version: V4.7 HF8
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen.
- Erhöhte Zuverlässigkeit Ihrer Automatisierungsaufgaben.
- Schutz gegen Schadgase, Betauung, Frost sowie biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe.
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSE-U-400V 45kW
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten durch das zuverlässige Conformal Coating auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


