SIEMENS - SIPLUS G120 PM240-2 FSF 132 kW -20 ... +50 °C based on 6SL3210-1PE32-5UL0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12101PE322UL0
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618083236
Sonepar Artikelnummer
121122545
Hersteller Artikelnummer
6AG12101PE322UL0
Hersteller Typ
6AG1210-1PE32-2UL0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12101PE322UL0
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
250 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
110 kW
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
708 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
357 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
62.000 kg
- Conformal Coating für erhöhten Umweltschutz
- Temperaturbereich: -20…+50°C
- Ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper
- Eingangsspannung: 3AC 380-480V ±10% bei 47-63Hz
- Hohe Überlast: 110kW bei 200% für 3S, 150% für 57S und 100% für 240S
- Niedrige Überlast: 132kW bei 150% für 3S, 110% für 57S und 100% für 240S
- Abmessungen: 708x 305x 357 (HxBxT)
- Bauform: FSF
- Schutzart: IP20
- Freigegeben ab CU FW-Version: V4.7 HF8
- Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen wie Schadgase, Betauung, Frost und aktiven Stoffen
- Erhöhung der Investitionssicherheit durch zuverlässigen Schutz der Automatisierungskomponenten
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter extremen Betriebsbedingungen
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSF-U-400V 132kW
Der SIPLUS G120 PM240-2 ist ein Frequenzumrichter, der für zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen optimiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


