SIEMENS - SIPLUS G120 PM240-2 FSF 75 kW -20 ... +50 °C based on 6SL3210-1PE31-5AL0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12101PE312AL0
Netzspannung - 380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 145 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618083601
Sonepar Artikelnummer
121122540
Hersteller Artikelnummer
6AG12101PE312AL0
Hersteller Typ
6AG1210-1PE31-2AL0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12101PE312AL0
Netzspannung:
380 .. 480 V
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
145 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
75 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
55 kW
Schutzart (IP):
IP20
Ausgangsphasenzahl:
3
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Bremschopper integriert:
Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Höhe:
708 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
357 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
64.000 kg
- Modellnummer: 6SL3210-1PE31-5AL0
- Betriebsbedingungen: -20…+50°C
- Integrierter Klasse-A-Filter
- Integrierter Brems-Chopper
- Eingangsversorgung: 3AC 380-480V +10/-20%
- Frequenzbereich: 47-63Hz
- Hohe Überlast: 55kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S
- Niedrige Überlast: 75kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S
- Abmessungen: 708x 305x 357 (HxBxT)
- Bauform: FSF
- Schutzart: IP20
- Freigegeben ab CU FW-Version V4.7 HF8
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch Schutz gegenüber rauen Umgebungsbedingungen.
- Zuverlässiger Schutz vor Schadgase, Betauung, Frost und aktiven chemischen Substanzen.
- Optimierte Automatisierungslösungen durch hohe Belastbarkeit und Flexibilität.
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSF-A-400V 75kW
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten durch das zuverlässige Conformal Coating auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


