SIEMENS - SIPLUS HMI Design Leerfront -25 ... +60 °C based on 6AV3688-3XY38-3AX0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG16883XY382AX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.306 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618063610
Sonepar Artikelnummer
121122810
Hersteller Artikelnummer
6AG16883XY382AX0
Hersteller Typ
6AG1688-3XY38-2AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG16883XY382AX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.306 kg
- Artikelnummer: 6AV3688-3XY38-3AX0
- Betriebstemperatur: -40…+60°C
- Starttemperatur: -25°C
- Conformal Coating zum Schutz des Innenlebens
- Geeignet für EXTENTION Units der pro-Geräte
- Schutz gegen 100 % relative Luftfeuchtigkeit, Betauung, aktive Stoffe und Schadgase
- Ideal für anspruchsvolle Aufgaben in rauen Umgebungsbedingungen
- Einfache und modulare Montage von Bedienfeldern
- Erhöhte Langlebigkeit durch Conformal Coating
- Flexibilität bei der Implementierung in verschiedene Systeme
SIPLUS HMI Design Leerfront im KP8 Format
Das SIPLUS HMI Design Leerfront im KP8 Format ermöglicht eine einfache Montage von Standard 22,5mm Bedienelementen und ist ideal für den modularen Aufbau von Bedienfeldern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


