SIEMENS - SIPLUS HMI KP1500 Comfort

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11241QC024AX1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Ja
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618090616
Sonepar Artikelnummer
121122495
Hersteller Artikelnummer
6AG11241QC024AX1
Hersteller Typ
6AG1124-1QC02-4AX1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11241QC024AX1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
15.4 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
36
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit SW-Schnittstellen:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
24000 kByte
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Anzahl der Tasten mit LED:
36
Anzahl der Systemtasten:
28
Touch-Technologie:
ohne
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
50
Mit Druckausgabe:
Ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
483 mm
Höhe der Front:
310 mm
Einbautiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
5.911 kg
- Conformal Coating für Schutz bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit
- Betriebstemperaturbereich: 0…+50°C
- 15 Widescreen-TFT-Display mit 16 MIO Farben
- PROFINET Schnittstelle
- MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle
- 24MByte Projektierungsspeicher
- WEC 2013
- Projektierbar ab WinCC Comfort V14 SP1 mit HSP
- Robuster Schutz für extrem raue Umgebungsbedingungen
- Ermöglicht leistungsstarke Visualisierung im industriellen Bereich
- Einfach zu bedienen mit komfortabler Tastenbedienung
- Hohe Flexibilität durch umfangreiche Schnittstellen
SIPLUS HMI KP1500 Comfort based on 6AV2124-1QC02-0AX1
Das SIPLUS HMI KP1500 Comfort ist für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich konzipiert und bietet einen robusten Schutz für anspruchsvolle Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


