SIEMENS - SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN -25 ... +60 °C based on 6AV6647-0AH11-3AX1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG16470AH112AX1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Bildschirmdiagonale - 3.6 Inch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618129507
Sonepar Artikelnummer
121123878
Hersteller Artikelnummer
6AG16470AH112AX1
Hersteller Typ
6AG1647-0AH11-2AX1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG16470AH112AX1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Bildschirmdiagonale:
3.6 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
240
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
80
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
10
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit SW-Schnittstellen:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
4
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
1000 kByte
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
10
Touch-Technologie:
ohne
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
50
Mit Druckausgabe:
Nein
Anzahl der Online-Sprachen:
5
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
165 mm
Höhe der Front:
97 mm
Einbautiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.375 kg
- Basierend auf 6AV6647-0AH11-3AX1
- Temperaturbereich: -25...+60°C
- Displaygrößen: 4”, 7”, 9” oder 12” Diagonale
- Kombinierte Tasten- und Touchbedienung
- Unterstützung von Gestensteuerung
- 64.000 Farben und hochauflösende Anzeige
- 100 % dimmbare Helligkeit
- USB-Interface für Tastatur, Maus oder Barcodescanner
- Conformal Coating für Schutz in rauen Umgebungsbedingungen
- Kostengünstige Realisierung einfacher Visualisierungsaufgaben
- Perfekte Einstiegsgeräte für kleine Maschinen und Anlagen
- Harmoniert mit SIMATIC S7-1200 Basic Controllern
- Flexibilität durch hochkante Installation der Geräte
- Einfaches Archivieren und Sichern von Daten direkt am Panel
- Verbesserte Usability durch neue Controls und Graphics
- Schutz bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit, Betauung und Schadgasen
SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN
Die SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN ist ein wirtschaftliches HMI-Gerät für einfache Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


