Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN RAIL -25 ... +60 °C based on 6AV6647-0AH11-3AX1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN RAIL -25 ... +60 °C based on 6AV6647-0AH11-3AX1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG26470AH111AX1

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein

  • Bildschirmdiagonale - 3.6 Inch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618130206

Sonepar Artikelnummer

121123905

Hersteller Artikelnummer

6AG26470AH111AX1

Hersteller Typ

6AG2647-0AH11-1AX1

Hersteller Artikel Nr.:

6AG26470AH111AX1

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Bildschirmdiagonale:

3.6 Inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

240

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

80

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

10

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit SW-Schnittstellen:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Mit Farbdisplay:

Ja

Anzahl der Farben des Displays:

4

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

1000 kByte

Mit nummerischer Tastatur:

Ja

Mit Alpha Tastatur:

Ja

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

10

Touch-Technologie:

ohne

Mit Meldungsanzeige:

Ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

Ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

Ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

Ja

Mit Rezepturen:

Ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

50

Mit Druckausgabe:

Nein

Anzahl der Online-Sprachen:

5

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Betriebstemperatur:

-25 .. 60 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

165 mm

Höhe der Front:

97 mm

Einbautiefe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.375 kg

    Siplus Hmi Kp300 Basic Mono Pn Rail

    Der SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN RAIL ist ein kostengünstiges Bedienpanel, das ideal für einfache Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich geeignet ist.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -25...+55°C
    • ST1/2: 70°C für 10min
    • Conformal Coating
    • 3 FSTN LCD Display, Schwarzweiß
    • PROFINET Schnittstelle
    • Projektierbar ab WinCC Basic V11 / STEP 7 Basic V11
    • Widescreen-Displays in 4, 7”, 9” oder 12” Diagonale
    • 64.000 Farben, hochauflösend
    • USB-Interface für externe Geräte
    • Schutz bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit

    Kundenbenefit:

    • Perfekte Einstiegsgeräte für kleine Maschinen und Anlagen.
    • Verbesserte Usability durch neue Controls und Graphics.
    • Hohe Flexibilität mit bis zu 100 % dimmbare Helligkeit.
    • Einfache Archivierung und das Sichern sowie Wiederherstellen von Daten direkt am Panel.
    • Robust genug für rauen Umgebungsbedingungen dank Conformal Coating.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie