SIEMENS - SIPLUS HMI KP32F PN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG16883EH472AX0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Tasten - 32
Mit parametrierbaren Tasten - Ja
Anzahl der Meldelampen - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618100902
Sonepar Artikelnummer
121122809
Hersteller Artikelnummer
6AG16883EH472AX0
Hersteller Typ
6AG1688-3EH47-2AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG16883EH472AX0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Tasten:
32
Mit parametrierbaren Tasten:
Ja
Anzahl der Meldelampen:
8
Breite der Front:
295 mm
Einbautiefe:
37 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
-20 .. 55 °C
Anzahl der Farbmodi für LED:
5
Mit Tasten- und Meldelampentest:
Ja
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Höhe der Front:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.849 kg
- Conformal Coating for enhanced protection
- Operating temperature: -20…+55°C
- 32 short-stroke keys with multi-colored LEDs
- PROFINET interfaces with PROFIsafe
- 16 DI + 16 DI/DO, 4 safety DI pins
- 24 V DC, looped through parameterizable as of STEP 7 V5.5
- Robustness: Ideal for use in environments with 100% relative humidity, condensation, active substances, and harmful gases.
- Versatile functionality: Offers a wide range of inputs and outputs tailored to complex automation needs.
- Intuitive interface: Short-stroke keys with LEDs facilitate easy operation and visibility.
SIPLUS HMI KP32F PN
The SIPLUS HMI KP32F PN is designed for particularly demanding tasks in harsh environmental conditions, offering robust functionality and protection for the panel's internal components.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


