Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS HMI KP8 PN -25 ... +60 °C based on 6AV3688-3AY36-0AX0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS HMI KP8 PN -25 ... +60 °C based on 6AV3688-3AY36-0AX0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG16883AY362AX0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Anzahl der Tasten - 8

  • Mit parametrierbaren Tasten - Ja

  • Anzahl der Meldelampen - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618063603

Sonepar Artikelnummer

121122807

Hersteller Artikelnummer

6AG16883AY362AX0

Hersteller Typ

6AG1688-3AY36-2AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG16883AY362AX0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Anzahl der Tasten:

8

Mit parametrierbaren Tasten:

Ja

Anzahl der Meldelampen:

8

Breite der Front:

98 mm

Einbautiefe:

49 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Betriebstemperatur:

-40 .. 60 °C

Anzahl der Farbmodi für LED:

5

Mit Tasten- und Meldelampentest:

Ja

Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Höhe der Front:

155 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.336 kg

    SIPLUS HMI KP8 PN based on 6AV3688-3AY36-0AX0

    Für besonders anspruchsvolle Aufgaben in rauen Umgebungsbedingungen sind die SIPLUS extreme Geräte das Mittel der Wahl.

    Technische Details:

    • Conformal Coating zum Schutz des Innenlebens
    • Betriebstemperatur: -40…+60°C
    • Starttemperatur: -25°C
    • Geeignet für 100 % relative Luftfeuchtigkeit
    • Schutz gegen Betauung, aktive Stoffe und Schadgase

    Kunden Vorteile:

    • Robustheit und Zuverlässigkeit in extremen Umgebungen
    • Verbesserte Langlebigkeit des Geräts
    • Erhöhte Sicherheit bei anspruchsvollen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie