SIEMENS - SIPLUS HMI KP8F PN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG16883AF372AX0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Tasten - 8
Mit parametrierbaren Tasten - Ja
Anzahl der Meldelampen - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618092504
Sonepar Artikelnummer
121122805
Hersteller Artikelnummer
6AG16883AF372AX0
Hersteller Typ
6AG1688-3AF37-2AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG16883AF372AX0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Tasten:
8
Mit parametrierbaren Tasten:
Ja
Anzahl der Meldelampen:
8
Breite der Front:
98 mm
Einbautiefe:
49 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
-20 .. 55 °C
Anzahl der Farbmodi für LED:
5
Mit Tasten- und Meldelampentest:
Ja
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Höhe der Front:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.368 kg
- Betriebstemperatur: -20...+55°C
- 8 Kurzhubtasten mit mehrfarbigen LEDs
- PROFINET Schnittstellen mit PROFIsafe
- 8 DI/DO und 2 Safety DI Pins
- DC 24V durchschleifbar und parametrierbar ab STEP 7 V5.5
- Conformal Coating zum Schutz bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit, Betauung, aktiven Stoffen und Schadgasen
- Erhöhte Zuverlässigkeit in extremen Umweltbedingungen
- Verbesserte Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit durch mehrfarbige LEDs
- Flexibilität durch parametrierbare Funktionen
- Hohe Sicherheit durch integrierte PROFIsafe Technologie
SIPLUS HMI KP8F PN based on 6AV3688-3AF37-0AX0
Der SIPLUS HMI KP8F PN ist ein robuster Key Panel, ideal für anspruchsvolle Aufgaben unter rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


