SIEMENS - SIPLUS HMI MTP1200 Unified Basic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11233MB322AW0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623417347
Sonepar Artikelnummer
121381209
Hersteller Artikelnummer
6AG11233MB322AW0
Hersteller Typ
6AG1123-3MB32-2AW0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11233MB322AW0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
12.1 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Nein
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
-20 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
326 mm
Höhe der Front:
237 mm
Einbautiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
2.080 kg
- Temperaturbereich: -20 ... +50°C
- Touchbedienung
- 12 Widescreen-TFT-Display
- 16 MIO Farben
- PROFINET Schnittstelle
- projektierbar ab WinCC Unified Basic V18 Upd. 3
- enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird
- Conformal Coating schützt bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit, Betauung, aktiven Stoffen und Schadgasen
- Innovative Bedienkonzepte auf Basis der neuen Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified
- Gerätegrößen von 4 bis 12 Zoll mit gleicher Anzahl an Schnittstellen
- Maximaler Bedienkomfort dank moderner Multitouch-Technologie
- Deutlich mehr Leistung für die Umsetzung der Visualisierung
- Erhöhte Systemlimits ermöglichen größere Applikationen
- IT-Sicherheitsfeatures mit proprietärem Betriebssystem und Deaktivierung nicht benötigter Funktionen
- SIPLUS extreme Geräte geeignet für raue Umgebungsbedingungen
SIPLUS HMI MTP1200
Unified Basic Panel, basierend auf 6AV2123-3MB32-0AW0 mit Conformal Coating, für anspruchsvolle Bedienkonzepte.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


