Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIPLUS HMI TP1900 Comfort Mit Conformal Coating based on 6AV2124-0UC02-0AX1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS HMI TP1900 Comfort Mit Conformal Coating based on 6AV2124-0UC02-0AX1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG11240UC024AX1

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Ja

  • Ausführung des Displays - TFT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618090623

Sonepar Artikelnummer

121122486

Hersteller Artikelnummer

6AG11240UC024AX1

Hersteller Typ

6AG1124-0UC02-4AX1

Hersteller Artikel Nr.:

6AG11240UC024AX1

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Ausführung des Displays:

TFT

Bildschirmdiagonale:

18.5 Inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1366

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

768

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit SW-Schnittstellen:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Mit Farbdisplay:

Ja

Anzahl der Farben des Displays:

1.67772e+007

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

0

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

24000 kByte

Mit nummerischer Tastatur:

Ja

Mit Alpha Tastatur:

Ja

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Mit Meldungsanzeige:

Ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

Ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

Ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

Ja

Mit Rezepturen:

Ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

50

Mit Druckausgabe:

Ja

Anzahl der Online-Sprachen:

32

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

Ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Betriebstemperatur:

0 .. 45 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

483 mm

Höhe der Front:

337 mm

Einbautiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

6.726 kg

    Siplus Hmi Tp1900 Comfort Based On 6av2124-0uc02-0ax1

    Die Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich.

    Technische Details:

    • Conformal Coating für Schutz bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit
    • Temperaturbereich: 0…+45°C
    • 19 Widescreen-TFT-Display mit 16 MIO Farben
    • PROFINET Schnittstelle
    • MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle
    • 24 MByte Projektierungsspeicher
    • WEC 2013
    • Projektierbar ab WinCC Comfort V14 SP1 mit HSP

    Kunden Vorteile:

    • Ideal für leistungsstarke Visualisierungsaufgaben in rauen Umgebungsbedingungen
    • Schutz des Innenlebens gewährleistet Langlebigkeit
    • Hohe Farbvielfalt für bessere Darstellung von Informationen
    • Vielseitige Schnittstellen für einfache Integration

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie