SIEMENS - SIPLUS HMI TP700 Comfort Outdoor -30 ... +60 °C based on 6AV2124-0GC13-0AX0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11240GC132AX0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Ja
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618074104
Sonepar Artikelnummer
121122476
Hersteller Artikelnummer
6AG11240GC132AX0
Hersteller Typ
6AG1124-0GC13-2AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11240GC132AX0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
7 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit SW-Schnittstellen:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
12000 kByte
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Touch-Technologie:
Resistiv-Touch
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
50
Mit Druckausgabe:
Ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Betriebstemperatur:
-30 .. 60 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
214 mm
Höhe der Front:
158 mm
Einbautiefe:
64.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.917 kg
- Basierend auf 6AV2124-0GC13-0AX0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -30…+60°C
- 7" WIDESCREEN-TFT-Display mit 16 Mio Farben
- PROFINET Schnittstellen
- MPI/PROFIBUS DP Schnittstelle
- 12 MB Projektierungsspeicher
- WINDOWS CE 6.0
- Projektierbar ab WINCC Comfort V13 SP1
- Schutz bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit, Betauung, aktiven Stoffen und Schadgasen durch Conformal Coating
- Optimale Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich
- Besonders geeignet für anspruchsvolle Aufgaben in schwierigen Umgebungen
- Hervorragender Schutz des Innenlebens der Panels durch Conformal Coating
- Hohe Flexibilität dank vielseitiger Kommunikationsschnittstellen
SIPLUS HMI TP700 Comfort Outdoor
Das SIPLUS HMI TP700 Comfort Outdoor ist ein leistungsstarkes Visualisierungspanel, das speziell für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


