SIEMENS - SIPLUS HMI TP700 Outdoor T1 RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG21240GC131AX0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Ja
Bildschirmdiagonale - 7 Inch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618082130
Sonepar Artikelnummer
121122877
Hersteller Artikelnummer
6AG21240GC131AX0
Hersteller Typ
6AG2124-0GC13-1AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG21240GC131AX0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Bildschirmdiagonale:
7 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit SW-Schnittstellen:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
0
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
12000 kByte
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
0
Touch-Technologie:
Resistiv-Touch
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
50
Mit Druckausgabe:
Ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Betriebstemperatur:
-30 .. 60 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
214 mm
Höhe der Front:
158 mm
Einbautiefe:
64.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.908 kg
- Temperaturbereich: -30…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min)
- Display: 7 Widescreen-TFT-Display mit 16 Millionen Farben
- Speicher: 12 MByte Projektierungsspeicher
- Betriebssystem: Windows CE 6.0, projektierbar ab WinCC Comfort V13 SP1
- Schnittstellen: PROFINET, MPI/PROFIBUS-DP
- Besonderheit: Conformal Coating für Schutz bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit, Betauung und Schadstoffen
- Hohe Robustheit für Einsatz unter extremen Bedingungen
- Intuitive Touchbedienung für einfache Benutzerinteraktion
- Optimale Visualisierung für Maschinen- und Anlagenbedienung
- Schnelle Projektierung und Anpassung mit umfangreichen Speicherkapazitäten
Siplus Hmi Tp700 Outdoor Rail Based On 6av2124-0gc13-0ax0
Der SIPLUS HMI TP700 Outdoor ist ein robustes und leistungsfähiges Bedienpanel, das für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben in rauen Umgebungsbedingungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


