SIEMENS - SIPLUS IPC IPC227E Celeron E3845 mit TPM, 4 GB RAM, 60 GB SSD -20 ... +60 °C ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG16478BE724HA1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Max. Hauptspeicher - 4000 MB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618113407
Sonepar Artikelnummer
121123779
Hersteller Artikelnummer
6AG16478BE724HA1
Hersteller Typ
6AG1647-8BE72-4HA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG16478BE724HA1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Max. Hauptspeicher:
4000 MB
Gehäusebauform:
Box
Prozessortaktfrequenz:
1.9 GHz
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Betriebstemperatur:
-20 .. 60 °C
Mit Festplatte:
Ja
Mit Grafikkarte:
Ja
Mit Soundkarte:
Nein
Mit optischem Laufwerk:
Nein
Mit Diskettenlaufwerk:
Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Mit sonstigen Speichermedien:
Nein
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
191 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
60 mm
Festplattenspeicherkapazität:
0.06 TB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84715000
Gewicht:
2.100 kg
- Temperaturbereich: -25…+60°C
- Display-Port: 1x
- Ethernet: 2x 10/100/1000 MBit/s RJ45
- USB-Anschlüsse: 1x USB3.0, 3x USB2.0
- CFAST-Slot: Ja
- Stromversorgung: DC24V Industriestromversorgung
- Prozessor: Celeron E3845 ET (4C/4T) mit TPM (nicht für China)
- RAM: 4 GB ET mit NVRAM
- Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, 64 Bit, MUI (en, de, fr, it, es)
- Speicher: 60 GB SSD ET, nicht tauschbar ohne SIMATIC Software
- Stabile Leistung auch in rauen Umgebungen durch Conformal Coating.
- Schutz vor biologischen, chemischen und mechanischen Einflüssen.
- Zuverlässiger Betrieb dank integrierter TPM-Technologie.
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Peripheriegeräte.
SIPLUS IPC 227E ET
The SIPLUS IPC 227E ET is designed for reliable operation under harsh conditions with its Conformal Coating that protects against biological, chemical, and mechanical influences.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


