SIEMENS - SIPLUS LOGO! 230RCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG10521FB087BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 265 V
Versorgungsspannung DC - 100 .. 253 V
Schaltstrom - 10 A
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618148812
Sonepar Artikelnummer
121217207
Hersteller Artikelnummer
6AG10521FB087BA2
Hersteller Typ
6AG1052-1FB08-7BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG10521FB087BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 265 V
Versorgungsspannung DC:
100 .. 253 V
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Relaisausgang:
Ja
Grundgerät:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 265 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Erweiterbar:
Ja
Erweiterungsgerät:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.274 kg
- Temperaturbereich: -25...+60°C, mit Starttemperatur von -20°C
- Logikmodul mit 8 digitalen Eingängen und 4 digitalen Ausgängen
- Modular erweiterbar bis zu 24DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ)
- Integrierte Ethernet-Schnittstelle für Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 Modulen oder SIMATIC S7 Systemen
- Webserver für die Überwachung und Steuerung über WLAN oder Internet
- Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4
- GSM- und GPS-Kommunikation über Zusatzmodule möglich
- Schaltprogramme können einfach am PC erstellt und simuliert werden
- Einfache Gestaltung der Benutzeroberflächen ohne HTML-Kenntnisse
- Vielseitige Kombination bekannter Funktionen wie Stromstoßrelais und Zeitrelais
- Kundenspezifische Anpassungen durch benutzerdefinierte Webseiten
- Klartextmeldungen durch externes Textdisplay verfügbar
- Flexibles Design durch wählbare Hintergrundfarbe für optische Hervorhebungen
- Ermöglicht Cloud-Kommunikation für verbesserte Datenintegration
SIPLUS LOGO! 230RCE
Der SIPLUS LOGO! 230RCE ist ein vielseitiges Logikmodul, das eine einfache Steuerung und Überwachung von elektrischen Verbraucher ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


