SIEMENS - SIPLUS LOGO! 24 RCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG10521HB087BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Schaltstrom - 10 A
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618148829
Sonepar Artikelnummer
121380870
Hersteller Artikelnummer
6AG10521HB087BA2
Hersteller Typ
6AG1052-1HB08-7BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG10521HB087BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Relaisausgang:
Ja
Grundgerät:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Erweiterbar:
Ja
Erweiterungsgerät:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.268 kg
- Basierend auf 6ED1052-1HB08-0BA2
- Temperaturbereich: -25...+60°C Startup, -20°C
- Logikmodul Display SV/E/A 24V AC/DC
- 24V/Relais, 8 DE/4 DA, SP. 400 Blöcke
- Modular erweiterbar
- Ethernet integriert
- Web-Server, Datalog benutzerdefinierte Web-Seiten
- Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4
- Ältere Projekte ablauffähig
- Cloud-Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten
- Geringe Einbaubreite von 72 mm
- Integrierte Funktionen: Stromstoßrelais, Treppenhausautomat, Hilfsschütz, Zeitrelais etc.
- Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen
- Erweiterbar mit Zusatzmodulen auf bis zu 24DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ)
- Cloud-Kommunikation integriert
- Externes Textdisplay für aussagekräftige Meldungen im Klartext
- Wählbare Hintergrundfarbe für optische Hervorhebungen
- Einfaches Erstellen und Simulieren von Schaltprogrammen am PC
- Benutzerdefinierte Webseiten ohne HTML-Kenntnisse gestaltbar
- Zusätzliche Module für GSM- bzw. GPS-Kommunikation verfügbar
- Integration in ein KNX-Gebäudeleitsystem möglich
- Verfügbar mit und ohne Anzeigen für verschiedene Eingangsspannungen sowie mit Transistor- oder Relaisausgängen (bis 10 A Bemessungsstrom)
- Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung verfügbar
SIPLUS LOGO! 24RCE
Das SIPLUS LOGO! 24RCE ist ein vielseitiges Logikmodul mit Conformal Coating, das für verschiedene Automatisierungsanwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


