SIEMENS - SIPLUS LOGO! 24 RCEo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG10522HB087BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Schaltstrom - 10 A
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618148867
Sonepar Artikelnummer
121217208
Hersteller Artikelnummer
6AG10522HB087BA2
Hersteller Typ
6AG1052-2HB08-7BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG10522HB087BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Schaltstrom:
10 A
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit Relaisausgang:
Ja
Grundgerät:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Erweiterbar:
Ja
Erweiterungsgerät:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.235 kg
- DC 24V/24V AC/Relais
- 8 digitale Eingänge / 4 digitale Ausgänge
- Modular erweiterbar bis zu 24DI / 20DQ (8 AI / 8 AQ)
- Ethernet-Schnittstelle für Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 Modulen
- Integrierter Webserver zur Überwachung und Steuerung von Verbrauchern
- Kompatibel mit LOGO! SOFT Comfort ab Version 8.4
- Cloud-Anbindung und Unterstützung für MQTT
- Temperatureinsatzbereich: -40...+70°C (Start-up bei -25°C)
- Einfaches Erstellen und Simulieren von Schaltprogrammen am PC
- Selbstgestaltbare Webseiten für die Verbraucherüberwachung ohne HTML-Kenntnisse
- GSM- und GPS-Kommunikation durch Zusatzmodule möglich
- Optionale Erweiterung mit externem Textdisplay für klare Meldungen
- Vielfältige integrierte Funktionen wie Stromstoßrelais und Zeitrelais
- Geringe Einbaubreite von 72 mm für platzsparende Installation
SIPLUS LOGO! 24RCEO (AC)
Das SIPLUS LOGO! 24RCEO (AC) ist ein flexibles Logikmodul mit umfangreichen Funktionen zur Automatisierung, das eine modular erweiterbare Architektur bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


