SIEMENS - SIPLUS LOGO! AM2 AQ 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA für LOGO! 8, -40 ... +70 °C bas...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG10551MM007BA2
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618064235
Sonepar Artikelnummer
120943495
Hersteller Artikelnummer
6AG10551MM007BA2
Hersteller Typ
6AG1055-1MM00-7BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG10551MM007BA2
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
10 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.140 kg
- Basierend auf 6ED1055-1MM00-0BA2 mit Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -40…+70°C, Starttemperatur: -25°C
- Erweiterungsmodul für LOGO! 8
- Versorgungsspannung: DC 24V, 2 AA
- Analoge Ausgänge: 0-10V, 0/4-20mA
- Erweiterung auf 24 digitale Eingänge und 20 digitale Ausgänge
- 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge
- Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen durch 100 % Conformal Coating
- Bietet hohe Anpassungsfähigkeit für spezifische Anwendungen
- Ermöglicht zuverlässige Ausgabe analoger Signale unter extremen Bedingungen
- Schutz gegen biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe
- Reduziert Wartungskosten durch hohe Widerstandsfähigkeit
SIPLUS LOGO! AM2 AQ
Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


