SIEMENS - SIPLUS LOGO! AM2 für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1MA00-0BA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG10551MA007BA2
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618064211
Sonepar Artikelnummer
120944300
Hersteller Artikelnummer
6AG10551MA007BA2
Hersteller Typ
6AG1055-1MA00-7BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG10551MA007BA2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
10 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.133 kg
- Conformal Coating für Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Temperaturbereich: -40…+70°C, Start-up: -25°C
- Erweiterungsmodul für LOGO! 8 mit SV/: DC 12/24V
- 2 analoge Eingänge (AE) für 0-10V oder 0/4-20mA
- Unterstützt bis zu 24 digitale Eingänge und 20 digitale Ausgänge
- Ermöglicht 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge
- 10 verschiedene Erweiterungsmodule für unterschiedliche Eingangsspannungen
- Flexible Anpassung der LOGO!-Konfiguration an spezifische Bedürfnisse
- Zuverlässige Erfassung analoger Signale unter extremen Bedingungen
- Robustheit gegen Umwelteinflüsse durch optimalen Schutz der Baugruppen
- Erhöhung der Anzahl der Ein- und Ausgänge für komplexe Anwendungen
SIPLUS LOGO! AM2 based on 6ED1055-1MA00-0BA2
Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


