SIEMENS - SIPLUS LOGO! AM2 RTD für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1MD00-0BA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG10551MD007BA2
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618075514
Sonepar Artikelnummer
120943454
Hersteller Artikelnummer
6AG10551MD007BA2
Hersteller Typ
6AG1055-1MD00-7BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG10551MD007BA2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
10 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.130 kg
- Basierend auf 6ED1055-1MD00-0BA2 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C, Starttemperatur: -25°C
- Erweiterungsmodul für LOGO! 8
- Versorgungsspannung: DC 12/24V
- Temperaturfühler: 2AE-50...+200°C Pt100/1000
- Erweiterung auf bis zu 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge
- Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen durch 100 % Conformal Coating
- Hohe Flexibilität bei der Anpassung von LOGO!-Konfigurationen
- Zuverlässige Erfassung analoger Signale unter extremen Bedingungen
- Schutz vor biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen
- Ermöglicht eine individuelle und umfassende Steuerungslösung
SIPLUS LOGO! AM2 RTD
Das SIPLUS LOGO! AM2 RTD ist ein Erweiterungsmodul für LOGO! 8, das eine individuelle Anpassung und Erweiterung der Steuerungslösungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


