Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS LOGO! DM8 230R für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1FB00-0BA2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS LOGO! DM8 230R für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1FB00-0BA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG10551FB007BA2

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 265 V

  • Versorgungsspannung DC - 100 .. 253 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618064198

Sonepar Artikelnummer

120943533

Hersteller Artikelnummer

6AG10551FB007BA2

Hersteller Typ

6AG1055-1FB00-7BA2

Hersteller Artikel Nr.:

6AG10551FB007BA2

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 265 V

Versorgungsspannung DC:

100 .. 253 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

85 .. 265 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

0.37 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 265 V

Ausgangsstrom:

5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 265 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1.5 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.169 kg

    SIPLUS LOGO! DM8 230V

    Das SIPLUS LOGO! DM8 230V Erweiterungsmodul ermöglicht eine individuelle Anpassung von LOGO! 8 Steuerungen und bietet zuverlässige Funktionalität unter extremen Bedingungen.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: -40…+70°C, Starttemperatur: -25°C
    • Erweiterungsmodul SV/E/A: 230V/230V/Relais
    • 2TE, 4 DE/4 DA für LOGO! 8
    • Erweiterungsmöglichkeiten: 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge
    • Verfügbar in zehn verschiedenen Erweiterungsmodulen

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Anpassung der LOGO! 8 Konfiguration an spezifische Anforderungen
    • Robuste Leistung unter extremen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen
    • Gewährleistung einer zuverlässigen Funktion auch bei wechselnden Umweltbedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie