SIEMENS - SIPLUS LOGO! DM8 24 für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1CB00-0BA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG10551CB007BA2
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618064181
Sonepar Artikelnummer
120944003
Hersteller Artikelnummer
6AG10551CB007BA2
Hersteller Typ
6AG1055-1CB00-7BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG10551CB007BA2
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.1 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 28.8 V
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5 .. 2 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.133 kg
- Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Starttemperatur: -25°C
- SV/E/A: 24V/24V/trans.
- 4 digitale Eingänge (DE) und 4 digitale Ausgänge (DA)
- Kompatibilität für LOGO! 8
- Erweiterungsmöglichkeiten auf bis zu 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge
- Verfügbar mit zehn unterschiedlichen Erweiterungsmodulen
- Individuelle Anpassung der LOGO!-Konfiguration
- Robuste Funktionalität unter extremen Umgebungsbedingungen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Module für digitale und analoge Ein- und Ausgänge
- Zuverlässige Anwendung bei hoher Luftfeuchtigkeit, Betauung und Frost
SIPLUS LOGO! DM8 24
Das SIPLUS LOGO! DM8 24 ist ein Erweiterungsmodul für LOGO! 8, das eine individuelle Ausbaubarkeit der LOGO!-Konfiguration ermöglicht und für extreme Umgebungsbedingungen ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


