SIEMENS - SIPLUS LOGO! DM8 24R für LOGO! 8, -40 ... +70 °C based on 6ED1055-1HB00-0BA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG10551HB007BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618064204
Sonepar Artikelnummer
120944267
Hersteller Artikelnummer
6AG10551HB007BA2
Hersteller Typ
6AG1055-1HB00-7BA2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG10551HB007BA2
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.63 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 28.8 V
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 265 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.175 kg
- Modell: 6ED1055-1HB00-0BA2
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Starttemperatur: -25°C
- Erweiterungsmodul: SV/E/A: 24V/24V/Relais
- Platzbedarf: 2TE 4 DE/4 DA
- Eingangssignal: AC/DC/NPN Input für LOGO! 8
- Erweiterungsmöglichkeiten: bis zu 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge
- Verfügbare Erweiterungsmodule: zehn verschiedene Module
- Individuelle Anpassung der LOGO!-Konfiguration an spezifische Anforderungen.
- Zuverlässige Funktion unter extremen Umgebungsbedingungen.
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten zur Unterstützung unterschiedlicher Eingangsspannungen.
SIPLUS LOGO! DM8 24R
Die LOGO!-Erweiterungsmodule ermöglichen es, eine LOGO!-Konfiguration sehr individuell auszubauen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


