SIEMENS - SIPLUS LOGO! Textdisplay 6-zeilig für LOGO! 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG10554MH082BA1
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC - 10.2 .. 28.8 V
Anzahl der Display-Zeilen - 6
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618119348
Sonepar Artikelnummer
121125707
Hersteller Artikelnummer
6AG10554MH082BA1
Hersteller Typ
6AG1055-4MH08-2BA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG10554MH082BA1
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Versorgungsspannung DC:
10.2 .. 28.8 V
Anzahl der Display-Zeilen:
6
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
20
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4 .. 26.4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
0 kByte
Mit nummerischer Tastatur:
Nein
Mit Alpha Tastatur:
Nein
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
4
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Anzahl der Systemtasten:
6
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Nein
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Nein
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
1
Mit Druckausgabe:
Nein
Anzahl der Online-Sprachen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Grafikobjekte darstellbar:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
128.2 mm
Höhe der Front:
86 mm
Einbautiefe:
38.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.320 kg
- Temperaturbereich: -25…+60°C
- Starttemperatur: -20°C
- Display: 6-zeilig, 20 Zeichen pro Zeile
- Hintergrundbeleuchtung: 3 Farben (Weiß, Orange, Rot)
- Anzahl Ethernet-Ports: 2
- Kompatibilität: An alle Varianten des Basismoduls LOGO! 8 anschließbar
- Geeignet für raue Umgebungen: SIPLUS extreme Varianten
- Ermöglicht aussagekräftige Meldungen im Klartext durch ein großes Display.
- Optische Hervorhebungen mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung.
- Flexible Entfernungen von mehr als zehn Metern zwischen LOGO! TDE und LOGO! 8 mit Ethernet-Verbindung.
- Schutz vor biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen in rauen Umgebungen.
SIPLUS LOGO! TDE based on 6ED1055-4MH08-0BA1 mit Conformal Coating
Das Textdisplay LOGO! TDE mit seinen zwei Ethernet-Schnittstellen ist für die Anbindung an das Logikmodul LOGO! konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


