SIEMENS - SIPLUS NET C-Plug -40 ... +70 °C mit Conformal Coating based on 6GK1900-0AB10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19000AB107AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235190
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618100308
Sonepar Artikelnummer
121122824
Hersteller Artikelnummer
6AG19000AB107AA0
Hersteller Typ
6AG1900-0AB10-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19000AB107AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.030 kg
- Mit conformal coating
- Betriebstemperatur: -40…+75°C
- Geeignet für SIMATIC NET-Produkte mit C-PLUG-Steckplatz:
- SCALANCE XC-200
- XP-200
- XM-400
- XR-500
- M-800 S615
- W-700 Kommunikationsmodule
- Schutz gegen biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe.
- Einfacher Tausch von Geräten im Fehlerfall für erhöhte Systemverfügbarkeit.
- Optimale Leistung auch unter extremen Bedingungen.
SIPLUS C-Plug based on 6GK1900-0AB10
Der SIPLUS C-Plug dient als Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch im Fehlerfall und ist speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


