SIEMENS - SIPLUS NET CSM 1277

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12771AA104AA0
Managebar - Nein
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 100 mm
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948623510
Sonepar Artikelnummer
121122561
Hersteller Artikelnummer
6AG12771AA104AA0
Hersteller Typ
6AG1277-1AA10-4AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12771AA104AA0
Managebar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.230 kg
- Basismodell: 6GK7277-1AA10-0AA0
- Temperaturbereich: 0…+60°C
- Netzwerkgeschwindigkeit: 10/100 MBit/s
- Conformal Coating: Ja
- Extreme Variante: Für raue Umgebungsbedingungen geeignet
- Schutz der Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen, z. B. Temperaturschwankungen und Schadgasen.
- Erhöhter Investitionsschutz durch zuverlässige Funktionalität.
- Flexibilität zur Anbindung von bis zu 3 weiteren Teilnehmern an das Industrial Ethernet.
SIPLUS NET CSM 1277
Die SIPLUS NET CSM 1277 ist ein kompakter Switch Module, der für den Anschluss an SIMATIC S7-1200 und bis zu 3 weiteren Teilnehmern an Industrial Ethernet konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


