SIEMENS - SIPLUS NET CSM 1277

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12771AA102AA0
Managebar - Nein
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 100 mm
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618127107
Sonepar Artikelnummer
121123876
Hersteller Artikelnummer
6AG12771AA102AA0
Hersteller Typ
6AG1277-1AA10-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12771AA102AA0
Managebar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.230 kg
- Betriebstemperatur: -40...+70°C
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200
- Bis zu 3 weitere Teilnehmer an Industrial Ethernet
- Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100 MBit/s
- Mit Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Schutz vor besonders hohen und niedrigen Temperaturen
- Resistenz gegenüber Schadgasen, Betauung und Frost
- Schutz vor biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen
- Erhöhte Zuverlässigkeit der Automatisierungsaufgaben
- Zusätzliche Investitionssicherheit
Siplus Net Csm 1277 -40...+70°C Mit Conformal Coating Based On 6GK7277-1AA10-0AA0
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


