SIEMENS - SIPLUS NET OLM/G11-1300 V4.0, SIPLUS NET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15032CC002AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.422 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948650219
Sonepar Artikelnummer
121122718
Hersteller Artikelnummer
6AG15032CC002AA0
Hersteller Typ
6AG1503-2CC00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15032CC002AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.422 kg
- Basierend auf 6GK1503-2CC00 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -25…+60°C
- 1 RS-485 und 1 Glas-LWL-Schnittstelle (2 BFOC-Buchsen)
- Wellenlänge: 1300Nm
- Mit Meldekontakt und Messausgang
- Schutz der Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen
- Zuverlässigkeit bei besonders hohen und niedrigen Temperaturen
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch robustes Design
- Geeignet für den Einsatz in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen
SIPLUS NET OLM/G11-1300 V4.0
Der SIPLUS NET OLM/G11-1300 V4.0 ist ein Optical Link Module, das für große Entfernungen in rauen Umgebungsbedingungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


