SIEMENS - SIPLUS NET OLM/G12-1300 V4.0, SIPLUS NET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15033CC004AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.429 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948452806
Sonepar Artikelnummer
121122724
Hersteller Artikelnummer
6AG15033CC004AA0
Hersteller Typ
6AG1503-3CC00-4AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15033CC004AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.429 kg
- Betriebstemperatur: 0…+60°C
- Schutz vor: besonders hohen und niedrigen Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost
- Beständig gegen: biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe
- Anwendungsbereich: geeignet für fertigungsnahe Schaltschränke oder Containerlösungen
- Zuverlässiger Schutz Ihrer Automatisierungsaufgaben
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch robuste Designmerkmale
- Optimale Leistung auch in extremen Umgebungen
SIPLUS NET OLM/G12-1300 V4.0 based on 6GK1503-3CC00 mit Conformal Coating
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


