SIEMENS - SIPLUS NET PN/CAN Link -40 ... +70 °C based on 6BK1620-0AA00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG16200AA007AA0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618091705
Sonepar Artikelnummer
121122801
Hersteller Artikelnummer
6AG16200AA007AA0
Hersteller Typ
6AG1620-0AA00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG16200AA007AA0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Übertragungsrate:
1000 kBit/s
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Art der Datenübertragung:
seriell
Mit Potentialtrennung:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.275 kg
- Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Profinet zu CAN/CANopen Netzwerke
- Unterstützung von CAN 2.0A/B
- CANopen Manager zu CiA301/302
- CANopen Slave zu CiA301/302
- Schutzart: IP20
- Einfache Anbindung von CAN-Geräten an PROFINET-Netzwerke
- Vielfältige Möglichkeiten zur Implementierung moderner Produktionskonzepte
- Geeignet für bestehende Anlagen und Maschinen
- Speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt
- Schutz vor biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen
SIPLUS PN/CAN LINK based on 6BK1620-0AA00-0AA0
Der SIMATIC PN/CAN LINK ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen PROFINET und CAN-Netzwerken für die einfache Integration von CAN-Geräten in moderne Produktionskonzepte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


