SIEMENS - SIPLUS NET PN/CAN Link TX RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG26200AA004AA0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618085704
Sonepar Artikelnummer
121122600
Hersteller Artikelnummer
6AG26200AA004AA0
Hersteller Typ
6AG2620-0AA00-4AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG26200AA004AA0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Übertragungsrate:
1000 kBit/s
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Art der Datenübertragung:
seriell
Mit Potentialtrennung:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.276 kg
- Referenz: 6BK1620-0AA00-0AA0
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10 min)
- Modul: PROFINET nach CAN oder CANopen
- Unterstützte Fieldbus: CAN 2.0 A/B
- Funktion: CANopen Manager oder Slave gemäß CiA301/302
- Schutzart: IP20
- Besonderheit: Konformbeschichtung für raue Umgebungsbedingungen
- Ermöglicht die einfache Implementierung moderner Produktionskonzepte.
- Kompatibel mit bestehenden Anlagen und Maschinen.
- Speziell ausgelegt für biologische, chemische und mechanische Beanspruchungen.
- Erhöhte Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.
SIPLUS PN/CAN LINK TX RAIL
Der SIMATIC PN/CAN LINK ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen PROFINET und einem CAN-Netzwerk, wodurch CAN-Geräte einfach an ein PROFINET-Netzwerk angebunden werden können.
Technische Details:
Kundenbenefitte:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


