SIEMENS - SIPLUS NET PN/J1939 LINK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG26230AA004AA0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618103705
Sonepar Artikelnummer
121122602
Hersteller Artikelnummer
6AG26230AA004AA0
Hersteller Typ
6AG2623-0AA00-4AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG26230AA004AA0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Übertragungsrate:
500 kBit/s
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Art der Datenübertragung:
seriell
Mit Potentialtrennung:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.272 kg
- Referenz: 6BK1623-0AA00-0AA0
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- ST1/2: +85°C für 10 Minuten
- Netzübergang von Profinet zu J1939 Netzwerken
- Schutzart: IP20
- Conformal Coating für zusätzliche Schutzmaßnahmen
- Einfacher Anschluss von CAN-Geräten, die das J1939 Profil nutzen, an PROFINET-Netzwerke.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Implementierung moderner Produktionskonzepte für bestehende Anlagen und Maschinen.
- Speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt, um die Zuverlässigkeit der Automatisierung zu gewährleisten.
- Schutz vor biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen.
SIPLUS PN/J1939 LINK TX RAIL
Der SIMATIC PN/J1939 LINK ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen PROFINET und einem CAN-Netzwerk, um die Kommunikation mit SIMATIC Komponenten zu erleichtern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


