SIEMENS - SIPLUS NET PROFIBUS-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15000EA022AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.099 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515144663
Sonepar Artikelnummer
121122712
Hersteller Artikelnummer
6AG15000EA022AA0
Hersteller Typ
6AG1500-0EA02-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15000EA022AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.099 kg
- Conformal Coating for protection against environmental factors
- Operating temperature range: -25…+60°C
- Accessory for SIPLUS extreme series
- Enhanced reliability in harsh conditions
- Easy integration with existing SIPLUS systems
- Durable construction ensures long-term performance
SIPLUS NET PB Connector based on 6GK1500-0EA02 mit Conformal Coating
This product is designed for robust connectivity in challenging environments with a temperature range of -25…+60°C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


