Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS NET RJ45 Steckverbinder 180° Kabelgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS NET RJ45 Steckverbinder 180° Kabelgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG19011BB107AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.034 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948572078

Sonepar Artikelnummer

121122826

Hersteller Artikelnummer

6AG19011BB107AA0

Hersteller Typ

6AG1901-1BB10-7AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG19011BB107AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.034 kg

    Siplus Net RJ45 Plug 180 2x2

    Der SIPLUS NET RJ45 Plug 180 2x2 ist ein leistungsstarker RJ45-Steckverbinder, der für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
    • Betriebstemperatur von -40…+70°C
    • RJ45-Steckverbinder für 10/100 MBit/s
    • Robustes Metallgehäuse
    • FC Anschluss-Technik
    • Geeignet für IE FC Cable 2x2 mit 180° Kabelabgang
    • Lieferumfang: 1 Packung = 1 Stück Zubehör für SIPLUS extreme

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit auch unter extremen Temperaturen
    • Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit
    • Einfache Installation durch standardisierte RJ45-Schnittstelle
    • Ideale Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie