Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS NET RJ45 Steckverbinder 90° Kabelgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS NET RJ45 Steckverbinder 90° Kabelgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG19011BB207AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948572863

Sonepar Artikelnummer

121122827

Hersteller Artikelnummer

6AG19011BB207AA0

Hersteller Typ

6AG1901-1BB20-7AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG19011BB207AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

    SIPLUS NET RJ45 Plug 90 2x2 based on 6GK1901-1BB20-2AA0

    Der SIPLUS NET RJ45 Plug 90 2x2 ist ein robuster RJ45-Steckverbinder für anspruchsvolle Umgebungen mit erweiterten Temperaturbereichen.

    Technische Details:

    • Betriebstemperatur: -40…+70°C
    • Übertragungsrate: 10/100 MBit/s
    • Robustes Metallgehäuse
    • Mit Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
    • FC Anschluss Technik für IE FC Cable 2x2
    • Kabelabgang: 90°

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung bei extremen Temperaturen.
    • Erhöhter Schutz gegen Umwelteinflüsse durch Conformal Coating.
    • Robuste Konstruktion sorgt für lange Lebensdauer.
    • Einfacher Anschluss dank 90° Kabelabgang.
    • Geeignet für den Einsatz in SIPLUS extreme Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie