SIEMENS - SIPLUS NET SCALANCE XC106-2, unmanaged Switch, 6x RJ45, 2x MM ST/BFOC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11062BB007AC2
Managebar - Nein
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports - 2
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618086602
Sonepar Artikelnummer
121122457
Hersteller Artikelnummer
6AG11062BB007AC2
Hersteller Typ
6AG1106-2BB00-7AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11062BB007AC2
Managebar:
Nein
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
2
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.815 kg
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Typ: Unmanaged IE Switch
- Ports: 6x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- Multimode BFOC: 2x 100 Mbit/s
- Diagnose: LED-Diagnose
- Fehlermeldung: Kontakt mit Set-Taster
- Stromversorgung: Redundante Spannungsversorgung
- Handbuch: Als Download verfügbar
- Schutz vor besonders hohen und niedrigen Temperaturen
- Resistenz gegenüber Schadgasen, Betauung und Frost
- Schutz gegen biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe
- Zuverlässiger Schutz Ihrer Automatisierungsaufgaben
- Zusätzliche Investitionssicherheit
SIPLUS NET SCALANCE XC106-2 based on 6GK5106-2BB00-2AC2
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


