SIEMENS - SIPLUS NET SCALANCE XC206-2, managed Layer 2 Switch, 6x RJ45, 2x MM ST/BFOC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12062BB007AC2
Managebar - Ja
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports - 2
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111236
Sonepar Artikelnummer
121123722
Hersteller Artikelnummer
6AG12062BB007AC2
Hersteller Typ
6AG1206-2BB00-7AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12062BB007AC2
Managebar:
Ja
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
2
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.540 kg
- Modellnummer: 6GK5206-2BB00-2AC2
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Portkonfiguration: 6x 100 Mbit/s RJ45-Ports, 2x 100 Mbit/s ST/BFOC-Ports, 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LEDs für Statusüberwachung
- Redundante Spannungsversorgung
- Montageoptionen: Hut-/S7-Profilschiene/Wand
- Unterstützte Protokolle: PROFINET IO-Device, Ethernet/IP-konform, RSTP, VLAN
- C-PLUG-Schacht für Zusatzmodule
- Hohe Zuverlässigkeit: Schützt Automatisierungskomponenten vor extremen Temperaturen und schädlichen Umgebungsbedingungen.
- Zusätzliche Investitionssicherheit: Bietet stabilen Betrieb in rauen industriellen Umgebungen.
- Flexibilität: Vielseitige Montage- und Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen.
- Einfaches Management: Unterstützt moderne Netzwerkprotokolle für einfache Integration und Verwaltung.
SIPLUS NET SCALANCE XC206-2
Der SIPLUS NET SCALANCE XC206-2 ist ein managebarer Layer 2 IE Switch, der speziell für raue Umgebungsbedingungen konzipiert ist und maximale Zuverlässigkeit bei der Automatisierungstechnik bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


