SIEMENS - SIPLUS NET SCALANCE XC206-2SFP, managed Layer 2 Switch, 6x RJ45, 2x SFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12062BS007AC2
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111502
Sonepar Artikelnummer
121123720
Hersteller Artikelnummer
6AG12062BS007AC2
Hersteller Typ
6AG1206-2BS00-7AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12062BS007AC2
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.540 kg
- Modell: 6GK5206-2BS00-2AC2 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Ports: 6x 10/100 MBit/s RJ45, 2x 100/1000 MBit/s SFP, 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LEDs
- Redundante Spannungsversorgung
- Montage: Hut-/S7 Profilschiene oder Wand
- Unterstützte Funktionen: RSTP, VLAN, PROFINET IO-Device, Ethernet/IP-konform
- C-PLUG Schacht
- Schutz der Automatisierungskomponenten vor extremen Temperaturen und schädlichen Umwelteinflüssen.
- Erhöhte Investitionssicherheit durch zuverlässigen Betrieb unter herausfordernden Bedingungen.
- Flexibilität in der Montage dank vielfältiger Montagemöglichkeiten.
SIPLUS NET SCALANCE XC206-2SFP
Der SIPLUS NET SCALANCE XC206-2SFP ist ein managebarer Layer 2 IE Switch, der zuverlässig in rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


