SIEMENS - SIPLUS NET SCALANCE XC208, managed Layer 2 Switch, 8x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12080BA007AC2
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 147 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111519
Sonepar Artikelnummer
121123531
Hersteller Artikelnummer
6AG12080BA007AC2
Hersteller Typ
6AG1208-0BA00-7AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12080BA007AC2
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- 8x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Montageoptionen: Hut-/S7-Profilschiene/Wand
- Unterstützt Redundanzfunktionen (RSTP, VLAN,...)
- PROFINET IO-Device Ethernet/IP-konform
- C-PLUG Schacht
- Schutz vor extremen Temperaturen, Schadgasen, Betauung und Frost.
- Erhöhte Zuverlässigkeit für Automatisierungsaufgaben.
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch robuste Komponenten.
- Optimale Leistung in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen.
SIPLUS NET SCALANCE XC208 based on 6GK5208-0BA00-2AC2 mit Conformal Coating
Der SIPLUS NET SCALANCE XC208 ist ein hochgradig managebarer Layer 2 IE Switch, der für raue Umgebungsbedingungen konzipiert ist und eine zuverlässige Automatisierungslösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


